鍵付き フランス落としのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
103件の「鍵付き フランス落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落としピン」、「門扉止め」、「フランス落とし」などの商品も取り扱っております。
門落し(鍵掛式) SYS(シブタニ)ランキング1位
1個
5,198税込5,718
当日出荷

ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ランキング2位
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


門落し(大型鍵掛式) SYS(シブタニ)ランキング4位
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ST木扉用スライド式フランス落 APLUS(クマモト)ランキング5位
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷

1本
679税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
奥行(mm)ケース:49
1個ほか
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
679税込747
当日出荷

用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール ステンレス丸落とし
付属品ねじナットM5×35他材質ステンレス長さ(mm)306アズワン品番64-9706-20
1本
3,298税込3,628
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
1個
4,998税込5,498
当日出荷